ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BAFUDX7 30X62X10 NBR

BAFUDX7 30X62X10 NBR

BAFUDX7 30X62X10 NBR SIMMERING

30MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; BAFUDX7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

BAFUDX7 30X62X10 NBR

Nr kat. BDI

20435264

CENA NETTO
8,69 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
59
Marka
Nazwa Producenta
SIMRIT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
SIM_BAFUDX7
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
BAFUDX7
Inne Funkcje
Grooved Outer Ring
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Długi Opis
30MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; BAFUDX7 Seal Design Code
Średnica Wału
1,181 Cale | 30 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,394 Cale | 10 Milimetry
Otwór Obudowy
2,441 Cale | 62 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,394 Cale | 10 Milimetry