ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BAUX2 42X55X7 NBR

BAUX2 42X55X7 NBR

BAUX2 42X55X7 NBR SIMMERING

42MM Shaft Dia; 55MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; BAUX2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

BAUX2 42X55X7 NBR

Nr kat. BDI

20435285

CENA NETTO
6,78 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
69
Marka
Nazwa Producenta
SIMRIT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
SIM_BAUX2
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
BAUX2
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Długi Opis
42MM Shaft Dia; 55MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; BAUX2 Seal Design Code
Otwór Obudowy
2,165 Cale | 55 Milimetry
Średnica Wału
1,654 Cale | 42 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,276 Cale | 7 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,276 Cale | 7 Milimetry