ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

11718231PSB-H-BX

11718231PSB-H-BX

DICHTOMATIK 11718231PSB-H-BX

1.17" Shaft Dia; 1.82" Housing Bore; 0.31" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.31" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

11718231PSB-H-BX

Nr kat. BDI

21938144

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Funt
N/A
EAN
0750886451808
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SB-H
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
11718231PSB-H
Długi Opis
1.17" Shaft Dia; 1.82" Housing Bore; 0.31" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.31" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,31 Cale | 7,874 Milimetry
Otwór Obudowy
1,82 Cale | 46,228 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,31 Cale | 7,874 Milimetry
Średnica Wału
1,17 Cale | 29,718 Milimetry