ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
11.999X13.386X0.787 HDS2 V / 1199169

1318102 / 13.188X14.5X0.75 HDS2 R

11.999X13.386X0.787 HDS2 V / 1199169

SKF 11.999X13.386X0.787 HDS2 V / 1199169

11.999" Shaft Dia; 13.386" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

1199169 / 11.999X13.386X0.787 HDS2 V

Nr kat. BDI

1240040

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.05
UNSPSC
31411705
EAN
0085311468596
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS2
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS2
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
1199169
Waga / LBS
2.335
Długi Opis
11.999" Shaft Dia; 13.386" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
Otwór Obudowy
13,386 Cale | 340,004 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 19,99 Milimetry
Średnica Wału
11,999 Cale | 304,775 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 19,99 Milimetry