ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

13548 / 1.375X1.874X0.25 HM14 R

1216818VL-H-BX

DICHTOMATIK 1216818VL-H-BX

1-1/4" Shaft Dia; 1.685" Housing Bore; 0-3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; VL-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

1216818VL-H-BX

Nr kat. BDI

890966

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886384854
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HM14
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
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
VL-H
Kategoria - BDI
Oil Seal
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
1216818VL-H
Długi Opis
1-1/4" Shaft Dia; 1.685" Housing Bore; 0-3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; VL-H Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,187 Cale | 4,75 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,187 Cale | 4,75 Milimetry
Średnica Wału
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Otwór Obudowy
1,685 Cale | 42,799 Milimetry