ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24612-2600

24600-5114

TIMKEN 24600-5114

Oil Seal; 12-1/2" Shaft Dia; 13-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

24600-5114

Nr kat. BDI

22817906

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.553
UNSPSC
31411705
EAN
0053893571676
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
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
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26-L
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 12-1/2" Shaft Dia; 13-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
Średnica Wału
12,5 Cale | 317,5 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Otwór Obudowy
13,5 Cale | 342,9 Milimetry