ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

701489

MORSE INDUSTRIAL 701489

Insert Bearing; 1" Bore; 2-3/64" Outside Diameter; 0.59" Outer Race Width; 1.217" Length Thru Bore; Ball Bearing; Black Oxide Steel Material; Setscrew Lock Mount

Nr. katalogowy

701489

Nr kat. BDI

25100564

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.27
UNSPSC
31171563
Kod Taryfy
8482.10.50.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert Set Screw Locking
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
0.6
Szczegóły Produktu
Insert Bearing
Specyfikacja Produktu
1" Bore; 2-3/64" Outside Diameter; 0.59" Outer Race Width; 1.217" Length Thru Bore; Ball Bearing; Black Oxide Steel Material; Setscrew Lock Mount
Długi Opis
Insert Bearing; 1" Bore; 2-3/64" Outside Diameter; 0.59" Outer Race Width; 1.217" Length Thru Bore; Ball Bearing; Black Oxide Steel Material; Setscrew Lock Mount