ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CRFTS-PN14

CRFTS-PN14

MORSE INDUSTRIAL CRFTS-PN14

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 7/8" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3.9" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal

Nr. katalogowy

CRFTS-PN14

Nr kat. BDI

21580139

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171501
EAN
0662461370841
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Stainless Steel
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
7/16 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
PN-14
Uszczelnienia
Triple Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
CRFTS-PN14
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
700899
Waga / LBS
1.6
Długi Opis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 7/8" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3.9" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
Nominalna Średnica Sworznia
3,9 Cale | 99 Milimetry
Rozstaw Śrub
3,9 Cale | 99,1 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry