ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FY 2.1/2 TF

FY 2.1/2 TF

FY 2.1/2 TF ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

Nr. katalogowy

FY 2. TF

Nr kat. BDI

1422036

CENA NETTO
280,99 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.41
UNSPSC
31171501
EAN
7316577746511
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
YAR 211-200-2F
Uszczelnienia
Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Open End | Has Flinger | Y Bearing
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06288
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
FY 2. TF
Waga / LBS
7.5
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Nominalna Średnica Sworznia
7,2 Cale | 184 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Rozstaw Śrub
5,125 Cale | 130,18 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,188 Cale | 55,575 Milimetry