ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NP-212

NP-212

NP-212 ŁOZYSKO

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 70MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 174.625MM Minimum Bolt Spacing; 193.675MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Nr. katalogowy

NP-212

Nr kat. BDI

353440

CENA NETTO
486,46 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.26
UNSPSC
31171511
EAN
0662461051832
Otwór Calowy
2.362
Otwór Metryczny
60
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
5212
Uszczelnienia
Felt Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
NP-212
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
709925
Waga / LBS
13.7
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 70MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 174.625MM Minimum Bolt Spacing; 193.675MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Długość/Głębokość Otworu
2,563 Cale | 65,1 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
7,625 Cale | 193,675 Milimetry
Rozsraw Śrub
7,4 Cale | 188 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
6,875 Cale | 174,625 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,756 Cale | 70 Milimetry