ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S452-M19

MORSE INDUSTRIAL S452-M19

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/16" Bore; 4" Bolt Circle Diameter; 2.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal

Nr. katalogowy

S452-M19

Nr kat. BDI

21449805

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.15
UNSPSC
31171501
Otwór Calowy
1.188
Otwór Metryczny
30.175
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
7/16 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
2-13
Uszczelnienia
Felt Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
S-452-M19
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
761715
Waga / LBS
2.25
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/16" Bore; 4" Bolt Circle Diameter; 2.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
Rozstaw Śrub
2,8 Cale | 71,12 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
4 Cale | 101,6 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry