ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SFT3/4EC

SFT3/4EC

SFT 3/4 EC ŁOŻYSKO

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3.543" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

Nr. katalogowy

SFT 3/4 EC

Nr kat. BDI

1194012

CENA NETTO
72,00 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.32
UNSPSC
31171501
EAN
0747023027507
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
1020-3/4EC
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
1.5
Długi Opis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3.543" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Długość/Głębokość Otworu
1,217 Cale | 30,9 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
3,5 Cale | 90 Milimetry
Rozstaw Śrub
3,543 Cale | 89,992 Milimetry