ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SSF 2S 112

SSF 2S 112

SSF 2S 112 ŁOŻYSKO

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 2.8" Bolt Circle Diameter; 2-13/16" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal

Nr. katalogowy

SSF2S-112

Nr kat. BDI

318269

CENA NETTO
114,32 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.36
UNSPSC
31171501
EAN
0662460336954
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Stamped Steel
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/16 Inch
Możliwe Smarowanie
No
Wstaw Numer Części
LS-112
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Light Duty | Temperature Range From -20 to 200 Degree F
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06288
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
SSF2S-112
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
766781
Waga / LBS
0.8
Długi Opis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 2.8" Bolt Circle Diameter; 2-13/16" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Nominalna Średnica Sworznia
2,8 Cale | 71 Milimetry
Rozstaw Śrub
2,813 Cale | 71,45 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,063 Cale | 27 Milimetry