ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

UCP 207 zespół łożyskowy

UCP 207 zespół łożyskowy

UCP 207 zespół łożyskowy

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Nr. katalogowy

UCP 207

Nr kat. BDI

1468305

CENA NETTO
21,79 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
20
Nazwa Producenta
CX BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171511
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
14 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UC207
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
1,875 Cale | 47,6 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
5 Cale | 126 Milimetry
Rozsraw Śrub
5 Cale | 127 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,689 Cale | 42,9 Milimetry