ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YEL 205-2F

YEL 207-107-2F

YEL 207-107-2F ŁOŻYSKO

Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 2.012" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Nr. katalogowy

YEL 207-107-2F

Nr kat. BDI

1422087

CENA NETTO
89,30 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.516
UNSPSC
31171536
EAN
7316577754721
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Spherical
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Contact
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
YEL 207-107-2F
Waga / LBS
1.15
Długi Opis
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 2.012" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Długość/Głębokość Otworu
2,012 Cale | 51,1 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,748 Cale | 19 Milimetry