ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YET 209

YET 209

YET 209 ŁOŻYSKO

Insert Bearing; 45MM Bore; 43.7MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 85MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Nr. katalogowy

YET 209

Nr kat. BDI

1420253

CENA NETTO
135,42 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.67
UNSPSC
31171536
EAN
7316577035226
Otwór Calowy
1.772
Otwór Metryczny
45
Profil Bieżni Wewnętrznej
Narrow Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Spherical
Średnica Zewn. Cale
3.346
Średnica Zewn. Milimetry
85
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Contact
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
YET 209
Waga / LBS
1.43
Długi Opis
Insert Bearing; 45MM Bore; 43.7MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 85MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Długość/Głębokość Otworu
1,72 Cale | 43,7 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,866 Cale | 22 Milimetry