ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1803038 638 10ML ŚRODEK MOCUJĄCY

1803038 638 10ML

1803038 638 10ML ŚRODEK MOCUJĄCY

1803038 638 10ML ŚRODEK MOCUJĄCY

Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Slip Fit High Strength Rapid Cure; Bottle; Liquid; Cylindrical Assembly | Bushing | Housing | Shaft; Green; 10 Ml

Nr. katalogowy

1803038

Nr kat. BDI

15069958

CENA NETTO
42,11 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
3
KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
HENKEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31201627
Nazwa Produktu
Retaining Compound
Typ Produktu
Cylindrical Part
Użycie Typowe
Cylindrical Slip Fit High Strength Rapid Cure
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Cylindrical Assembly | Bushing | Housing | Shaft
Nazwa Handlowa
638
Opis Producenta
Loctite 638 Retaining Compound
Kolor
Green
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
10 Ml
Materiał Podłoża
Metal | Plastic
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 93.3 Deg C TCC
Zapach
Sharp
Zawartość VOC - Procentowa
6.5 Percentage | 62.03 g/l
Certyfikat Zgodności
CFIA | NSF P1
Inne Funkcje
Anaerobic Cure | Food Grade | Viscosity 2500 CP | Temperature Range -54 To 149 Deg C
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Retainer
Łańcuch Słów
Anaerobic
Długi Opis
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Slip Fit High Strength Rapid Cure; Bottle; Liquid; Cylindrical Assembly | Bushing | Housing | Shaft; Green; 10 Ml