ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FB-22 EL 24V 3/8

FB-22 EL 90V 3/8

BALDOR-RELIANCE FB-22 EL 90V 3/8

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 50Lb-in

Nr. katalogowy

FB-22 EL 90V 3/8

Nr kat. BDI

241201

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.49
UNSPSC
26112105
EAN
0782475509966
Nazwa Produktu
Brake
Aktywacja
Electrical
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.375
Otwór Metryczny
9.525
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Not Applicable
Sposób Montażu
Flange Mounted | Shaft
Wskaźnik Napięcia
90VDC
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque 50Lb-in
Typ Produktu
Armature Disc
Rodzaj Ruchu
Decelerate
Ruch/Powrót
Armature
Seria Produktu
FB
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
End
Stan Wyłączenia
Disengagement
Rezystacja Ohm
1140Ohm
Ilość Tarcz Ciernych
0
Pozycja Przewodu
External
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Stationary Field | Zero Backlash
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Grupa Produktowa BDI
640
Kod Taryfy
8505.20.00.00
Nazwa
Braking System
Łańcuch Słów
Electrical
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
FB-22 EL BRAKE 90V 3/8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
025700
Waga / LBS
1.25
Długi Opis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 50Lb-in