ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BR95HT-S100C-100

BR95HT-S100C-100

TSUBAKI BR95HT-S100C-100

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 100MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping; 15120Lb-Ft Torque; Mechanical; BR-HT Series; Cylindrical Housing; 2700 Max RPM

Nr. katalogowy

BR95HT-S100C-100

Nr kat. BDI

22374257

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TSUBAKI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
33.07
UNSPSC
26111912
EAN
0097039687784
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Manual
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
3.937
Otwór Metryczny
100
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hub
Sposób Montażu
Shaft
Kierunek Obrotów
Unidirectional
Rodzaj Tarcia
Not Applicable
Rodzaj Ruchu
Backstopping
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
15120Lb-Ft
Typ Produktu
Cam
Ruch/Powrót
Mechanical
Seria Produktu
BR-HT
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Obroty Maksymalne RPM
2700
Zastosowanie
Gear Reducer | Inclined Conveyor | Bucket Elevator
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Grupa Produktowa BDI
C02104
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
72.6
Długi Opis
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 100MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping; 15120Lb-Ft Torque; Mechanical; BR-HT Series; Cylindrical Housing; 2700 Max RPM