ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TS1016-PA

TS1016-PA

TSUBAKI TS1016-PA

Chain, Plate Top; 1016; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 4" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel; 1.095" Base Width; Straight Plate

Nr. katalogowy

TS1016-PA

Nr kat. BDI

21579488

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TSUBAKI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.13
UNSPSC
31151615
EAN
0097039189998
Rozmiar Łańcucha
1016
Konstrukcja Podstawowa
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running
Typ Materiału
Standard
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Linear Movement | Wear Resistance
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Długi Opis
Chain, Plate Top; 1016; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 4" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel; 1.095" Base Width; Straight Plate
Wysokość Tabliczki
0,889 Cale | 22,581 Milimetry
Srednica Nita
0,234 Cale | 5,944 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,095 Cale | 27,813 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Łańcucha
4 Cale | 101,6 Milimetry