ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HB80 HUB

HB80 HUB

BROWNING HB80 HUB

5" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 4-7/8" Pilot Diameter; 9/16" Pilot Length; Steel; 2-1/16" Length Through Bore; No Keyway

Nr. katalogowy

HB80 HUB

Nr kat. BDI

326386

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.298
UNSPSC
26111534
EAN
0662289154913
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
5
Średnica Zewn. Milimetry
127
Typ Piasty
Weld-On Hub
Sposób Montażu
Minimum Plain Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Hub Bore Range 3/4 To 3
Kategoria - BDI
Hubs
Grupa Produktowa BDI
5402
Kod Taryfy
8483.90.80.80
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Weld-On
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
HB80 HUB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1073113
Waga / LBS
11.1
Długi Opis
5" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 4-7/8" Pilot Diameter; 9/16" Pilot Length; Steel; 2-1/16" Length Through Bore; No Keyway
Średnica Pilotowa
4,875 Cale | 123,825 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,063 Cale | 52,4 Milimetry
Pilot Length
0,563 Inch | 14,3 Millimeter
Nominalna Średnica Sworznia
0 Cale | 0 Milimetry