ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SHH1 HUB

SHH1 HUB

BROWNING SHH1 HUB

5-1/2" Outside Diameter; Bushed; 3-1/4" Pilot Diameter; 5/16" Pilot Length; H Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; Keyway

Nr. katalogowy

SHH1 HUB

Nr kat. BDI

332504

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.207
UNSPSC
26111534
EAN
0662289131464
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
5.5
Średnica Zewn. Milimetry
139.7
Typ Piasty
Shear Pin Hub Assembly
Sposób Montażu
Bushed
Kształt Tulei
Split Taper
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
H
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
3 Bolt | Used With Sprocket
Kategoria - BDI
Hubs
Grupa Produktowa BDI
5402
Kod Taryfy
8483.90.80.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Hub Shear Pin
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
SHH1 HUB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1188242
Waga / LBS
5.2
Długi Opis
5-1/2" Outside Diameter; Bushed; 3-1/4" Pilot Diameter; 5/16" Pilot Length; H Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1-1/2 Cale | 10 To 38 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
0 Cale | 0 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Pilotowa
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Pilot Length
0,313 Inch | 7,95 Millimeter