ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

5B5V48

5B5V44

BROWNING 5B5V44

5 Grooves; 4.68" Outside Diameter; Bushed; P2 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 4" Pitch Minimum; 4-1/2" Pitch Maximum; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

5B5V44

Nr kat. BDI

329051

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.003
UNSPSC
26111806
EAN
0662460344386
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
5
Średnica Zewn. Cale
4.68
Średnica Zewn. Milimetry
118.872
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
P2
Seria Pasa
A | B | 5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Type 5
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
5B5V44
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1969013
Waga / LBS
8.73
Długi Opis
5 Grooves; 4.68" Outside Diameter; Bushed; P2 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 4" Pitch Minimum; 4-1/2" Pitch Maximum; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
4 Cale | 101,6 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 1-3/4 Cale | 19.05 To 44.45 Milimetry