ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

H10BB18

H12BB22

TSUBAKI H12BB22

Idler Chain Sprocket; Roller Chain; 12B-1 Chain Size; 22 Teeth; Ball Bearing; 19.05MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Carbon Steel; 5.666MM Outside Diameter

Nr. katalogowy

H12BB22

Nr kat. BDI

921390

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TSUBAKI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.081
UNSPSC
31171901
EAN
0696223032517
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Chain Idler
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
5.247
Szczegóły Produktu
Idler Chain Sprocket
Specyfikacja Produktu
Idler Chain Sprocket; Roller Chain; 12B-1 Chain Size; 22 Teeth; Ball Bearing; 19.05MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Carbon Steel; 5.666MM Outside Diameter
Długi Opis
Idler Chain Sprocket; Roller Chain; 12B-1 Chain Size; 22 Teeth; Ball Bearing; 19.05MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Carbon Steel; 5.666MM Outside Diameter