ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

030501VC-BX

030501VC-BX

DICHTOMATIK 030501VC-BX

5/16" Shaft Dia; 1/2" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code

Nr. katalogowy

030501VC-BX

Nr kat. BDI

889858

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886213482
Kod Opisowy Konstrukcji
TSM_VC
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
None
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
VC
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
030501VC
Długi Opis
5/16" Shaft Dia; 1/2" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code
Średnica Wału
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Otwór Obudowy
0,5 Cale | 12,7 Milimetry