ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

04061VCY-BX

04061VCY-BX

DICHTOMATIK 04061VCY-BX

7/16" Shaft Dia; 0-5/8" Housing Bore; 0-1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code

Nr. katalogowy

04061VCY-BX

Nr kat. BDI

890394

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886071501
Kod Opisowy Konstrukcji
TSM_VC
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
None
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
VC
Kategoria - BDI
Oil Seal
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
04061VCY
Długi Opis
7/16" Shaft Dia; 0-5/8" Housing Bore; 0-1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code
Otwór Obudowy
0,624 Cale | 15,85 Milimetry
Średnica Wału
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,125 Cale | 3,175 Milimetry