ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

06081VM-BX

06081VM-BX

DICHTOMATIK 06081VM-BX

5/8" Shaft Dia; 13/16" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VM Seal Design Code

Nr. katalogowy

06081VM-BX

Nr kat. BDI

889935

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886003694
Kod Opisowy Konstrukcji
TSM_VM
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
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
VM
Inne Funkcje
Fully Rubberized Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
06081VM
Długi Opis
5/8" Shaft Dia; 13/16" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VM Seal Design Code
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Otwór Obudowy
0,812 Cale | 20,625 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,125 Cale | 3,175 Milimetry