ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

12428 / 1.25X1.983X0.25 CRWA1 R

0615731VTB-H-BX

DICHTOMATIK 0615731VTB-H-BX

5/8" Shaft Dia; 1.579" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

0615731VTB-H-BX

Nr kat. BDI

899670

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWA1
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TB-H
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
0615731VTB-H
Długi Opis
5/8" Shaft Dia; 1.579" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Obudowy
1,579 Cale | 40,107 Milimetry