ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

081133VTB-H-BX

081133VTB-H-BX

DICHTOMATIK 081133VTB-H-BX

13/16" Shaft Dia; 1-3/8" Housing Bore; 0-5/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

081133VTB-H-BX

Nr kat. BDI

899684

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886393269
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWA1
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TB-H
Kategoria - BDI
Oil Seal
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
081133VTB-H
Długi Opis
13/16" Shaft Dia; 1-3/8" Housing Bore; 0-5/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code
Średnica Wału
0,812 Cale | 20,625 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Otwór Obudowy
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,312 Cale | 7,925 Milimetry