ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

416239

10011256TA-H-BX

DICHTOMATIK 10011256TA-H-BX

10" Shaft Dia; 11.252" Housing Bore; 0-5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

10011256TA-H-BX

Nr kat. BDI

878399

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886393023
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWHA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TA-H
Inne Funkcje
With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seal
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
10011256TA-H
Długi Opis
10" Shaft Dia; 11.252" Housing Bore; 0-5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA-H Seal Design Code
Otwór Obudowy
11,252 Cale | 285,801 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Wału
10 Cale | 254 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry