ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

100357

100357

TIMKEN 100357

1.705" Shaft Dia; 3.034" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code

Nr. katalogowy

100357

Nr kat. BDI

1309919

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.046
UNSPSC
31181611
EAN
0053893468648
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA25
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
86
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
100357
Waga / LBS
0.101
Długi Opis
1.705" Shaft Dia; 3.034" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code
Średnica Wału
1,705 Cale | 43,307 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,562 Cale | 14,275 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,562 Cale | 14,275 Milimetry
Otwór Obudowy
3,034 Cale | 77,064 Milimetry