ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
10.425X11.81X0.787 HDS2 H / 1042189

10.425X11.81X0.787 HDS2 H / 1042189

10.425X11.81X0.787 HDS2 H / 1042189

SKF 10.425X11.81X0.787 HDS2 H / 1042189

Oil Seal; 10.425" Shaft Dia; 11.81" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

1042189 / 10.425X11.81X0.787 HDS2 H

Nr kat. BDI

22779771

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.91
UNSPSC
31411705
EAN
0085311490528
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS2
Materiał Wargi
Hydrogenated Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS2
Inne Funkcje
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
Długi Opis
Oil Seal; 10.425" Shaft Dia; 11.81" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 19,99 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 19,99 Milimetry
Otwór Obudowy
11,81 Cale | 299,974 Milimetry
Średnica Wału
10,425 Cale | 264,795 Milimetry