ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
10.938X12.688X0.625 HDS1 R / 1094360

13.75X15.508X0.75 HDS1 R / 1375430

10.938X12.688X0.625 HDS1 R / 1094360

SKF 10.938X12.688X0.625 HDS1 R / 1094360

10-15/16" Shaft Dia; 12-11/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

1094360 / 10.938X12.688X0.625 HDS1 R

Nr kat. BDI

1239137

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.056
UNSPSC
31411705
EAN
0085311115520
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS1
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS1
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
1094360
Waga / LBS
4.533
Długi Opis
10-15/16" Shaft Dia; 12-11/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Obudowy
12,688 Cale | 322,275 Milimetry
Średnica Wału
10,938 Cale | 277,825 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry