ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.125X1.565X0.25 CRW1 R / 11082

18X24X4SB-BX

1.125X1.565X0.25 CRW1 R / 11082

SKF 1.125X1.565X0.25 CRW1 R / 11082

1-1/8" Shaft Dia; 1.565" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

11082 / 1.125X1.565X0.25 CRW1 R

Nr kat. BDI

1242428

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311009447
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRW1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
11082
Waga / LBS
0.068
Długi Opis
1-1/8" Shaft Dia; 1.565" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Otwór Obudowy
1,565 Cale | 39,751 Milimetry
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,25 Cale | 6,35 Milimetry