ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.125X1.63X0.313 HMS4N R / 11143

1.125X1.63X0.313 HMS4N R / 11143

1.125X1.63X0.313 HMS4N R / 11143

SKF 1.125X1.63X0.313 HMS4N R / 11143

Lip Seal; 1-1/8" Shaft Dia; 1.63" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS4N Seal Design Code

Nr. katalogowy

11143 / 1.125X1.63X0.313 HMS4N R

Nr kat. BDI

1239384

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
0085311009560
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS4N
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMS4N
Inne Funkcje
With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
11143
Waga / LBS
0.076
Długi Opis
Lip Seal; 1-1/8" Shaft Dia; 1.63" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS4N Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Otwór Obudowy
1,63 Cale | 41,402 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry