ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1114992VC-BX

1114992VC-BX

DICHTOMATIK 1114992VC-BX

1-1/8" Shaft Dia; 1.494" Housing Bore; 0-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code

Nr. katalogowy

1114992VC-BX

Nr kat. BDI

890028

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886379959
Kod Opisowy Konstrukcji
TSM_VC
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
None
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
VC
Kategoria - BDI
Oil Seal
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
1114992VC
Długi Opis
1-1/8" Shaft Dia; 1.494" Housing Bore; 0-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Otwór Obudowy
1,494 Cale | 37,948 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry