ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.125X1.852X0.313 CRWHA1 R / 11200

417493

1.125X1.852X0.313 CRWHA1 R / 11200

SKF 1.125X1.852X0.313 CRWHA1 R / 11200

Lip Seal; 1-1/8" Shaft Dia; 1.852" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

11200 / 1.125X1.852X0.313 CRWHA1 R

Nr kat. BDI

1239397

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.031
UNSPSC
31411705
EAN
0085311009683
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWHA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRWHA1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
11200
Waga / LBS
0.102
Długi Opis
Lip Seal; 1-1/8" Shaft Dia; 1.852" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Otwór Obudowy
1,852 Cale | 47,041 Milimetry
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,313 Cale | 7,95 Milimetry