ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1325580 / 13.25X15.25X1 HDS1 R

1140X1180X20 HDS1 V

SKF 1140X1180X20 HDS1 V

1140MM Shaft Dia; 1180MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

1140X1180X20 HDS1 V

Nr kat. BDI

1239497

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
7.46
UNSPSC
31411705
EAN
0085311226981
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS1
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS1
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
1140X1180X20 HDS1 V
Waga / LBS
16.466
Długi Opis
1140MM Shaft Dia; 1180MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 20 Milimetry
Otwór Obudowy
46,457 Cale | 1,180 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Wału
44,882 Cale | 1,140 Milimetry