ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
11.813X13.812X0.875 HDS1 R / 1181560

1025543 / 10.25X12.25X0.75 HDS1 V

11.813X13.812X0.875 HDS1 R / 1181560

SKF 11.813X13.812X0.875 HDS1 R / 1181560

Lip Seal; 11-13/16" Shaft Dia; 13-13/16" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

1181560 / 11.813X13.812X0.875 HDS1 R

Nr kat. BDI

1240007

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.29
UNSPSC
31411705
EAN
0085311118002
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS1
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS1
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
1181560
Waga / LBS
5.061
Długi Opis
Lip Seal; 11-13/16" Shaft Dia; 13-13/16" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Średnica Wału
11,813 Cale | 300,05 Milimetry
Otwór Obudowy
13,812 Cale | 350,825 Milimetry