ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

11815631VSB-H-BX

11815631VSB-H-BX

DICHTOMATIK 11815631VSB-H-BX

1.18" Shaft Dia; 1.56" Housing Bore; 0.31" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.31" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

11815631VSB-H-BX

Nr kat. BDI

21938146

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Funt
N/A
EAN
0750886452003
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SB-H
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
11815631VSB-H
Długi Opis
1.18" Shaft Dia; 1.56" Housing Bore; 0.31" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.31" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code
Średnica Wału
1,18 Cale | 29,972 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,31 Cale | 7,874 Milimetry
Otwór Obudowy
1,56 Cale | 39,624 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,31 Cale | 7,874 Milimetry