ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

65X90X8 CRW1 R

121932SB-H-BX

DICHTOMATIK 121932SB-H-BX

1-1/4" Shaft Dia; 1-15/16" Housing Bore; 0-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

121932SB-H-BX

Nr kat. BDI

895820

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886385998
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SB-H
Kategoria - BDI
Oil Seal
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
121932SB-H
Długi Opis
1-1/4" Shaft Dia; 1-15/16" Housing Bore; 0-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Otwór Obudowy
1,938 Cale | 49,225 Milimetry
Średnica Wału
1,25 Cale | 31,75 Milimetry