ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

12194KB-BX

12194KB-BX

DICHTOMATIK 12194KB-BX

1-1/4" Shaft Dia; 1-61/64" Housing Bore; 0.484" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 31/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; KB Seal Design Code

Nr. katalogowy

12194KB-BX

Nr kat. BDI

877032

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886020585
Kod Opisowy Konstrukcji
TSM_KB
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
KB
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
12194KB
Długi Opis
1-1/4" Shaft Dia; 1-61/64" Housing Bore; 0.484" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 31/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; KB Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,484 Cale | 12,294 Milimetry
Średnica Wału
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Otwór Obudowy
1,953 Cale | 49,606 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,484 Cale | 12,294 Milimetry