ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.299X1.81X0.276 HMSA7 R / 12812

30X51X7TC-BX

1.299X1.81X0.276 HMSA7 R / 12812

SKF 1.299X1.81X0.276 HMSA7 R / 12812

Lip Seal; 1.299" Shaft Dia; 1.81" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

12812 / 1.299X1.81X0.276 HMSA7 R

Nr kat. BDI

1241053

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
0085311176385
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA7
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA7
Inne Funkcje
Small
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
12812
Waga / LBS
0.076
Długi Opis
Lip Seal; 1.299" Shaft Dia; 1.81" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Otwór Obudowy
1,81 Cale | 45,974 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,276 Cale | 7,01 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,276 Cale | 7,01 Milimetry
Średnica Wału
1,299 Cale | 32,995 Milimetry