ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.301X2.046X0.492 CRWA1 R / 12907

16246 / 1.625X2.502X0.313 CRWA1 R

1.301X2.046X0.492 CRWA1 R / 12907

SKF 1.301X2.046X0.492 CRWA1 R / 12907

Lip Seal; 1.301" Shaft Dia; 2.046" Housing Bore; 0.49" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

12907 / 1.301X2.046X0.492 CRWA1 R

Nr kat. BDI

1241121

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.033
UNSPSC
31411705
EAN
0085311011945
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRWA1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
12907
Waga / LBS
0.109
Długi Opis
Lip Seal; 1.301" Shaft Dia; 2.046" Housing Bore; 0.49" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,492 Cale | 12,497 Milimetry
Otwór Obudowy
2,046 Cale | 51,968 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,49 Cale | 12,446 Milimetry
Średnica Wału
1,301 Cale | 33,045 Milimetry