ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
13X15.375X1.375 HDSE2 DD / 1300973

13X15.375X1.375 HDSE2 DD / 1300973

13X15.375X1.375 HDSE2 DD / 1300973

SKF 13X15.375X1.375 HDSE2 DD / 1300973

13" Shaft Dia; 15-3/8" Housing Bore; 1-3/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSE2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

1300973 / 13X15.375X1.375 HDSE2 DD

Nr kat. BDI

1241238

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.32
UNSPSC
31411705
EAN
0085311121101
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDSE2
Materiał Wargi
Carboxylated Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDSE2
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | With Spring Lock and Spring-Cover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
1300973
Waga / LBS
8.111
Długi Opis
13" Shaft Dia; 15-3/8" Housing Bore; 1-3/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSE2 Seal Design Code
Średnica Wału
13 Cale | 330,2 Milimetry
Otwór Obudowy
15,375 Cale | 390,525 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Szerokość Nominalna
1,375 Cale | 34,925 Milimetry