ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

18737 / 1.875X2.875X0.313 CRWA1 V

130204TB-H-BX

DICHTOMATIK 130204TB-H-BX

1.301" Shaft Dia; 2.046" Housing Bore; 0.49" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.49" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

130204TB-H-BX

Nr kat. BDI

887013

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
EAN
0750886241928
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TB-H
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
130204TB-H
Długi Opis
1.301" Shaft Dia; 2.046" Housing Bore; 0.49" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.49" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,49 Cale | 12,446 Milimetry
Otwór Obudowy
2,046 Cale | 51,968 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,49 Cale | 12,446 Milimetry
Średnica Wału
1,301 Cale | 33,045 Milimetry