ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

9876 / 1X1.499X0.25 CRW1 R

132233SB-BX

DICHTOMATIK 132233SB-BX

1.322" Shaft Dia; 2.227" Housing Bore; 0-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB Seal Design Code

Nr. katalogowy

132233SB-BX

Nr kat. BDI

894859

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886025443
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SB
Inne Funkcje
Without Inner Case | Low Pressure
Kategoria - BDI
Oil Seal
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
132233SB
Długi Opis
1.322" Shaft Dia; 2.227" Housing Bore; 0-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Otwór Obudowy
2,227 Cale | 56,566 Milimetry
Średnica Wału
1,322 Cale | 33,579 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry