ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

138X152X12 CRSA1 R

138X152X12 CRSA1 R

SKF 138X152X12 CRSA1 R

Lip Seal; 138MM Shaft Dia; 152MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRSA1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

138X152X12 CRSA1 R

Nr kat. BDI

1241866

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.167
UNSPSC
31411705
EAN
0085311885317
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRSA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRSA1
Inne Funkcje
Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
138X152X12 CRSA1 R
Waga / LBS
0.368
Długi Opis
Lip Seal; 138MM Shaft Dia; 152MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRSA1 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,472 Cale | 12 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,472 Cale | 12 Milimetry
Otwór Obudowy
5,984 Cale | 152 Milimetry
Średnica Wału
5,433 Cale | 138 Milimetry