ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1522540SB-H-BX

13922946SB-H-BX

DICHTOMATIK 13922946SB-H-BX

1.399" Shaft Dia; 2.292" Housing Bore; 0.46" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.46" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

13922946SB-H-BX

Nr kat. BDI

895908

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886393610
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SB-H
Kategoria - BDI
Oil Seal
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
13922946SB-H
Długi Opis
1.399" Shaft Dia; 2.292" Housing Bore; 0.46" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.46" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code
Otwór Obudowy
2,292 Cale | 58,217 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,46 Cale | 11,684 Milimetry
Średnica Wału
1,399 Cale | 35,535 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,46 Cale | 11,684 Milimetry