ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.399X2.292X0.469 CRSA1 R / 13992

1.399X2.292X0.469 CRSA1 R / 13992

1.399X2.292X0.469 CRSA1 R / 13992

SKF 1.399X2.292X0.469 CRSA1 R / 13992

Lip Seal; 1.399" Shaft Dia; 2.292" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

13992 / 1.399X2.292X0.469 CRSA1 R

Nr kat. BDI

1414024

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.039
UNSPSC
31411705
EAN
0085311013734
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRSA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRSA1
Inne Funkcje
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
13992
Waga / LBS
0.108
Długi Opis
Lip Seal; 1.399" Shaft Dia; 2.292" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code
Otwór Obudowy
2,292 Cale | 58,217 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,468 Cale | 11,887 Milimetry
Średnica Wału
1,399 Cale | 35,535 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,469 Cale | 11,913 Milimetry